Cubispot - IRIS IRC>80 L.600 DOUBLE ALLUMAGE. 2X23W 3482Lm 4000K +OPT. STAND. NOIR - 1514642

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 3278 lm
température de couleur - 4000...4000 K
couleur du boîtier/corps - noir
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Appliques Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673291785
Réf. Sonepar
00553329178
Réf. Fournisseur
1514642
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
3278 lm
température de couleur:
4000...4000 K
couleur du boîtier/corps:
noir
IRIS IRC>80 L.600 DOUBLE ALLUMAGE. 2X23W 3482Lm 4000K +OPT. STAND. NOIR


