Cubispot - ISOTOP DALI IRC>90 40W 3722Lm 3000°K 23° + ADAPTATEUR - CHEMINEE NOIRE - 6423432

CopieCopie
Cubispot - ISOTOP DALI IRC>90 40W 3722Lm 3000°K 23° + ADAPTATEUR - CHEMINEE NOIRE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 3548 lm

  • puissance du système - 40 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • couleur du boîtier/corps - noir

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673349738

Réf. Sonepar

00553334973

Réf. Fournisseur

6423432

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

3548 lm

puissance du système:

40 W

température de couleur:

3000...3000 K

couleur du boîtier/corps:

noir

ISOTOP DALI IRC>90 40W 3722Lm 3000°K 23° + ADAPTATEUR - CHEMINEE NOIRE