Cubispot - KORUS IRC80 PROJ. 14W 1846Lm 24° 4000°K+ ADAPTATEUR 3 ALL. GRIS - 0114645

CopieCopie
Cubispot - KORUS IRC80 PROJ. 14W 1846Lm 24° 4000°K+ ADAPTATEUR 3 ALL. GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 1654 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

  • puissance de lampe acceptée - 14...14 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673096687

Réf. Sonepar

00553309668

Réf. Fournisseur

0114645

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

1654 lm

température de couleur:

4000...4000 K

couleur du boîtier/corps:

gris

puissance de lampe acceptée:

14...14 W

KORUS IRC80 PROJ. 14W 1846Lm 24° 4000°K+ ADAPTATEUR 3 ALL. GRIS

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 0114645

De la gamme de produit : Projecteurs leds