Cubispot - KYO 1 C IRC80 DALI ALIM INTEG. L.570 17W 2001Lm 4000°K +ADAPT. OPALE BLANC - 5894741.C

CopieCopie
Cubispot - KYO 1 C IRC80 DALI ALIM INTEG. L.570 17W 2001Lm 4000°K +ADAPT. OPALE BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 1943 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673279301

Réf. Sonepar

00553327930

Réf. Fournisseur

5894741.C

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

1943 lm

température de couleur:

4000...4000 K

KYO 1 C IRC80 DALI ALIM INTEG. L.570 17W 2001Lm 4000°K +ADAPT. OPALE BLANC

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5894741.C

De la gamme de produit : Projecteurs leds