Cubispot - LEDY B IRC>80 13W 1689Lm 3000°K 37° BLANC - 6221331

CopieCopie
Cubispot - LEDY B IRC>80 13W 1689Lm 3000°K 37° BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 1566 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673396763

Réf. Sonepar

00553339676

Réf. Fournisseur

6221331

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

1566 lm

température de couleur:

3000...3000 K

LEDY B IRC>80 13W 1689Lm 3000°K 37° BLANC