Cubispot - LEDY B IRC>90 19W 2455Lm 4000°K 37° NOIR - 6225742

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 2239 lm
température de couleur - 4000...4000 K
couleur du boîtier/corps - noir
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Suspensions Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673397678
Réf. Sonepar
00553339767
Réf. Fournisseur
6225742
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2239 lm
température de couleur:
4000...4000 K
couleur du boîtier/corps:
noir
LEDY B IRC>90 19W 2455Lm 4000°K 37° NOIR


