Cubispot - LISEUSE BLC 3200° 1W 25°+TF 400 + PAT SAILLIE + ALIM + INTER GRIS - L206425

CopieCopie
Cubispot - LISEUSE BLC 3200° 1W 25°+TF 400 + PAT SAILLIE + ALIM + INTER  GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • température de couleur - 3200...3200 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673282011

Réf. Sonepar

00553003271

Réf. Fournisseur

L206425

Marque

Cubispot

température de couleur:

3200...3200 K

La marque : Cubispot vous présente la référence : L206425

De la gamme de produit : Appliques leds

Désignation technique:

  • Liseuse blc 3200° 1w 25°+tf 400 + pat saillie + alim + inter gris

Les atouts de l'article :

  • Lampe ou luminaire de 3200 kelvins avec une teinte d'éclairage - blanc intermédiaire chaud - pour créer une ambiance apaisante pour les applications Résidentielles (intérieur), Tertiaire (bureaux) et extérieur