Cubispot - LYRA PLAFONNIER IRC>80 L.590 X l.48 23W 3273Lm 3000°K OPT. ASYMETRIQUE + ALIM NO - 1542232

CopieCopie
Cubispot - LYRA PLAFONNIER IRC>80 L.590 X l.48 23W 3273Lm 3000°K OPT. ASYMETRIQUE + ALIM NO

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 3158 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • répartition lumineuse - asymétrique

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673394226

Réf. Sonepar

00553339422

Réf. Fournisseur

1542232

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

3158 lm

température de couleur:

3000...3000 K

répartition lumineuse:

asymétrique

LYRA PLAFONNIER IRC>80 L.590 X l.48 23W 3273Lm 3000°K OPT. ASYMETRIQUE + ALIM NOIR