Cubispot - MEMBA LED ART IRC>98 39W 4045Lm 28° NOIR EXT /BLC INT + ADAPTATEUR - 619AR39

CopieCopie
Cubispot - MEMBA LED ART IRC>98 39W 4045Lm 28° NOIR EXT /BLC INT + ADAPTATEUR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 3693 lm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673302481

Réf. Sonepar

00553330248

Réf. Fournisseur

619AR39

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

3693 lm

MEMBA LED ART IRC>98 39W 4045Lm 28° NOIR EXT /BLC INT + ADAPTATEUR