Cubispot - NEA PROJECTEUR 9W 622Lm 24° 2700°K IRC>90 + ADAPTATEUR BLANC - 1009231

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 622 lm
température de couleur - 2700...2700 K
finition du paralume - blanc
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16 - 24
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Projecteurs Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673290511
Réf. Sonepar
00553329051
Réf. Fournisseur
1009231
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
622 lm
température de couleur:
2700...2700 K
finition du paralume:
blanc
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:
24
NEA PROJECTEUR 9W 622Lm 24° 2700°K IRC>90 + ADAPTATEUR BLANC


