Cubispot - NINA 4 IRC>80 DOUBLE ALLUMAGE L.870 DIR/INDI. 2X18W 2217Lm 4000K +DIFF. OPALE BL - 1052641

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 2217 lm
puissance du système - 18 W
température de couleur - 4000...4000 K
nombre de pôles - 4
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Appliques Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673316372
Réf. Sonepar
00553331637
Réf. Fournisseur
1052641
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2217 lm
puissance du système:
18 W
température de couleur:
4000...4000 K
nombre de pôles:
4
NINA 4 IRC>80 DOUBLE ALLUMAGE L.870 DIR/INDI. 2X18W 2217Lm 4000K +DIFF. OPALE BLANC


