Cubispot - NINA 5 IRC>80 DOUBLE ALLUMAGE L.1150 DIR/INDI. 2X17W 2037Lm 4000K +DIFF. OPALE B - 1042641

CopieCopie
Cubispot - NINA 5 IRC>80 DOUBLE ALLUMAGE L.1150 DIR/INDI. 2X17W 2037Lm 4000K +DIFF. OPALE B

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 2002 lm

  • puissance du système - 17 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • nombre de pôles - 5

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673316976

Réf. Sonepar

00553331697

Réf. Fournisseur

1042641

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2002 lm

puissance du système:

17 W

température de couleur:

4000...4000 K

nombre de pôles:

5

NINA 5 IRC>80 DOUBLE ALLUMAGE L.1150 DIR/INDI. 2X17W 2037Lm 4000K +DIFF. OPALE BLANC