Cubispot - OPUS IRC90 PROJ. 14W 1430Lm 4000°K OPTIQUE DE 18°A 48° + PATERE BLANC - 5881341

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 1430 lm
température de couleur - 4000...4000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Projecteurs Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673408503
Réf. Sonepar
00553340850
Réf. Fournisseur
5881341
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1430 lm
température de couleur:
4000...4000 K
OPUS IRC90 PROJ. 14W 1430Lm 4000°K OPTIQUE DE 18°A 48° + PATERE BLANC


