Cubispot - OPUS IRC90 PROJ. 25W 2096Lm 3500°K OPTIQUE DE 18°A 48° + PATERE BLANC - 5882551

CopieCopie
Cubispot - OPUS IRC90 PROJ. 25W 2096Lm 3500°K OPTIQUE DE 18°A 48° + PATERE BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 2096 lm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673408640

Réf. Sonepar

00553340864

Réf. Fournisseur

5882551

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2096 lm

OPUS IRC90 PROJ. 25W 2096Lm 3500°K OPTIQUE DE 18°A 48° + PATERE BLANC