Cubispot - POLEN 300 DALI IRC>80 27W 3134Lm 3000°K 49° + PAVILLON - CLOCHE POLYCARBONATE - - 6432731

CopieCopie
Cubispot - POLEN 300 DALI IRC>80 27W 3134Lm 3000°K 49° + PAVILLON - CLOCHE POLYCARBONATE -

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 2932 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673355456

Réf. Sonepar

00553335545

Réf. Fournisseur

6432731

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2932 lm

température de couleur:

3000...3000 K

POLEN 300 DALI IRC>80 27W 3134Lm 3000°K 49° + PAVILLON - CLOCHE POLYCARBONATE - CHEMINEE BLANCHE