Cubispot - POLY400 DALI IRC>90 39W 5723Lm 4000°K 42° + ADAPTATEUR - CLOCHE POLYCARBONATE - - 6443241

CopieCopie
Cubispot - POLY400 DALI IRC>90 39W 5723Lm 4000°K 42° + ADAPTATEUR - CLOCHE POLYCARBONATE -

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 4860 lm

  • puissance du système - 39 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673368203

Réf. Sonepar

00553336820

Réf. Fournisseur

6443241

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

4860 lm

puissance du système:

39 W

température de couleur:

4000...4000 K

POLY400 DALI IRC>90 39W 5723Lm 4000°K 42° + ADAPTATEUR - CLOCHE POLYCARBONATE - CHEMINEE BLANCHE