Cubispot - POLY400 DALI IRC>90 39W 5723Lm 4000°K 42° + PAVILLON - CLOCHE POLYCARBONATE - CH - 6441241

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 4860 lm
puissance du système - 39 W
température de couleur - 4000...4000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Suspensions Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673367121
Réf. Sonepar
00553336712
Réf. Fournisseur
6441241
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
4860 lm
puissance du système:
39 W
température de couleur:
4000...4000 K
POLY400 DALI IRC>90 39W 5723Lm 4000°K 42° + PAVILLON - CLOCHE POLYCARBONATE - CHEMINEE BLANCHE


