Cubispot - RECTA PLAF. L160 IRC80 7W ON/OFF DIFF. PRISMATIQUE 771Lm 3000°K GRIS - 9200535

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 771 lm
puissance du système - 7 W
température de couleur - 3000...3000 K
couleur du boîtier/corps - gris
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Plafonniers Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673431143
Réf. Sonepar
00553343114
Réf. Fournisseur
9200535
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
771 lm
puissance du système:
7 W
température de couleur:
3000...3000 K
couleur du boîtier/corps:
gris
RECTA PLAF. L160 IRC80 7W ON/OFF DIFF. PRISMATIQUE 771Lm 3000°K GRIS


