Cubispot - RECTA PLAF. L160 IRC90 8W ON/OFF OPTIC NOIR 725LmW-D 50° 3000°K GRIS - 9200735

CopieCopie
Cubispot - RECTA PLAF. L160 IRC90 8W ON/OFF OPTIC NOIR 725LmW-D 50° 3000°K GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 8 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • couleur du boîtier/corps - noir

  • nombre max. de luminaires par disjoncteur C16 - 50

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673430788

Réf. Sonepar

00553343078

Réf. Fournisseur

9200735

Marque

Cubispot

puissance du système:

8 W

température de couleur:

3000...3000 K

couleur du boîtier/corps:

noir

nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:

50

RECTA PLAF. L160 IRC90 8W ON/OFF OPTIC NOIR 725LmW-D 50° 3000°K GRIS