Cubispot - RECTA SUSP. L1700 IRC80 44W DALI DIFF. OPALE 4932Lm 3000°K BLANC - 9302231

CopieCopie
Cubispot - RECTA SUSP. L1700 IRC80 44W DALI DIFF. OPALE 4932Lm 3000°K BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 4932 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • couleur de la lumière - blanc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673415648

Réf. Sonepar

00553341564

Réf. Fournisseur

9302231

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

4932 lm

température de couleur:

3000...3000 K

couleur de la lumière:

blanc

RECTA SUSP. L1700 IRC80 44W DALI DIFF. OPALE 4932Lm 3000°K BLANC