Cubispot - ROLUX IRC80 27W 3226Lm 3500°K 37° + PATERE - NOIR - 5712552

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 2983 lm
température de couleur - 3500...3500 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Projecteurs Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673143107
Réf. Sonepar
00553314310
Réf. Fournisseur
5712552
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2983 lm
température de couleur:
3500...3500 K
ROLUX IRC80 27W 3226Lm 3500°K 37° + PATERE - NOIR


