Cubispot - ROLUX IRC90 45W 5420Lm 3500°K 57° + PATERE . BLANC - 5475551

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 5315 lm
température de couleur - 3500...3500 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Projecteurs Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673145224
Réf. Sonepar
00553314522
Réf. Fournisseur
5475551
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
5315 lm
température de couleur:
3500...3500 K
ROLUX IRC90 45W 5420Lm 3500°K 57° + PATERE . BLANC
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


