Cubispot - ROLUX LED ART IRC98 39W 4045Lm 28° + PATERE BLANC - 571AR21

CopieCopie
Cubispot - ROLUX LED ART IRC98 39W 4045Lm 28° + PATERE BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 3693 lm

  • flux lumineux - 3693...3693 lm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673148942

Réf. Sonepar

00553314894

Réf. Fournisseur

571AR21

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

3693 lm

flux lumineux:

3693...3693 lm

ROLUX LED ART IRC98 39W 4045Lm 28° + PATERE BLANC

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 571AR21

De la gamme de produit : Projecteurs leds