Cubispot - SNAK IRC>80 27W 3134Lm 3000°K 49° + PAVILLON - CLOCHE BLANCHE - 6342731

CopieCopie
Cubispot - SNAK IRC>80 27W 3134Lm 3000°K 49° + PAVILLON - CLOCHE BLANCHE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 2932 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • flux lumineux - 2932...2932 lm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673029869

Réf. Sonepar

00553302986

Réf. Fournisseur

6342731

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2932 lm

température de couleur:

3000...3000 K

flux lumineux:

2932...2932 lm

La marque : Cubispot vous présente la référence : 6342731

De la gamme de produit : Suspensions leds

Désignation technique:

  • Snak irc>80 27w 3134lm 3000°k 49° + pavillon - cloche blanche

Les atouts de l'article :

  • Lampe ou luminaire de 3 000 kelvins avec une teinte d'éclairage - blanc intermédiaire chaud - pour créer une ambiance apaisante pour les applications Résidentielles (intérieur), Tertiaire (bureaux) et extérieur