Cubispot - SNAK IRC>90 DALI 27W 2822Lm 4000°K 37° + PAVILLON - CLOCHE GRISE - 6391045

CopieCopie
Cubispot - SNAK IRC>90 DALI 27W 2822Lm 4000°K 37° + PAVILLON - CLOCHE GRISE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 2551 lm

  • puissance du système - 27 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673321406

Réf. Sonepar

00553332140

Réf. Fournisseur

6391045

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2551 lm

puissance du système:

27 W

température de couleur:

4000...4000 K

couleur du boîtier/corps:

gris

SNAK IRC>90 DALI 27W 2822Lm 4000°K 37° + PAVILLON - CLOCHE GRISE