Cubispot - SPR 230V GU 10 + LED 4,9W 380Lm 36° 4000K DIMMABLE - ROTULE NUE - GRIS - 3468405

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 380 lm
température de couleur - 4000...4000 K
couleur du boîtier/corps - gris
tension nominale (Un) - 230...230 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Architecturaux Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673024192
Réf. Sonepar
00553302419
Réf. Fournisseur
3468405
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
380 lm
température de couleur:
4000...4000 K
couleur du boîtier/corps:
gris
tension nominale (Un):
230...230 V
La marque : Cubispot vous présente la référence : 3468405
De la gamme de produit : Architecturaux leds
Désignation technique:
- Spr 230v gu 10 + led 4,9w 380lm 36° 4000k dimmable - rotule nue - gris
Les atouts de l'article :
- Lampe ou luminaire 4000 kelvins avec une teinte d'éclairage blanc brillant pour créer une ambiance dynamique pour les applications Tertiaire (bureaux), Commerce et industrie


