Cubispot - STEEL-C PLAFONNIER L.850 38W 4779Lm 4000°K PRISM. + DRIVER DALI INTEGRÉ GRIS - L629845.C

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 4426 lm
puissance du système - 39 W
température de couleur - 4000...4000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Plafonniers Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673370626
Réf. Sonepar
00553337062
Réf. Fournisseur
L629845.C
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
4426 lm
puissance du système:
39 W
température de couleur:
4000...4000 K
STEEL-C PLAFONNIER L.850 38W 4779Lm 4000°K PRISM. + DRIVER DALI INTEGRÉ GRIS


