Cubispot - STEEL-C SUSPENSION L.1130 45W 5658Lm 3000°K PRISM. + DRIVER INTEGRÉ GRIS - L625735.C

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 5143 lm
puissance du système - 47 W
température de couleur - 3000...3000 K
couleur du boîtier/corps - gris
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Suspensions Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673042578
Réf. Sonepar
00553304257
Réf. Fournisseur
L625735.C
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
5143 lm
puissance du système:
47 W
température de couleur:
3000...3000 K
couleur du boîtier/corps:
gris
STEEL-C L.1130 45W 5658Lm 3000°K PRISM. + DRIVER INTEGRÉ GRIS


