Cubispot - VAS300 ALU DALI IRC>90 39W 4669Lm 3000°K 42° + ADAPTATEUR - CLOCHE ALU 9006 - CH - 6413232

CopieCopie
Cubispot - VAS300 ALU DALI IRC>90 39W 4669Lm 3000°K 42° + ADAPTATEUR - CLOCHE ALU 9006 - CH

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 4626 lm

  • puissance du système - 39 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • couleur du boîtier/corps - noir

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673340056

Réf. Sonepar

00553334005

Réf. Fournisseur

6413232

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

4626 lm

puissance du système:

39 W

température de couleur:

3000...3000 K

couleur du boîtier/corps:

noir

VAS300 ALU DALI IRC>90 39W 4669Lm 3000°K 42° + ADAPTATEUR - CLOCHE ALU 9006 - CHEMINEE 9005 MAT NOIRE