Cubispot - VAS300 ALU DALI IRC>90 40W 3722Lm 3000°K 37° + ADAPTATEUR - CLOCHE ALU 9006 - CH - 6413132

CopieCopie
Cubispot - VAS300 ALU DALI IRC>90 40W 3722Lm 3000°K 37° + ADAPTATEUR - CLOCHE ALU 9006 - CH

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 3548 lm

  • puissance du système - 40 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • couleur du boîtier/corps - noir

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673339968

Réf. Sonepar

00553333996

Réf. Fournisseur

6413132

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

3548 lm

puissance du système:

40 W

température de couleur:

3000...3000 K

couleur du boîtier/corps:

noir

VAS300 ALU DALI IRC>90 40W 3722Lm 3000°K 37° + ADAPTATEUR - CLOCHE ALU 9006 - CHEMINEE 9005 MAT NOIRE