Cubispot - VAS300 ALU IRC>80 27W 3291Lm 4000°K 49° + ADAPTATEUR - CLOCHE ALU 9006 - CHEMINE - 6111645

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 3007 lm
puissance du système - 27 W
température de couleur - 4000...4000 K
couleur du boîtier/corps - gris
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Suspensions Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673333614
Réf. Sonepar
00553333361
Réf. Fournisseur
6111645
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
3007 lm
puissance du système:
27 W
température de couleur:
4000...4000 K
couleur du boîtier/corps:
gris
VAS300 ALU IRC>80 27W 3291Lm 4000°K 49° + ADAPTATEUR - CLOCHE ALU 9006 - CHEMINEE GRISE


