Cubispot - VAS300 ALU IRC>80 45W 6181Lm 3000°K 57° + ADAPTATEUR - CLOCHE ALU 9006 - CHEMINE - 6114232

CopieCopie
Cubispot - VAS300 ALU IRC>80 45W 6181Lm 3000°K 57° + ADAPTATEUR - CLOCHE ALU 9006 - CHEMINE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 6181 lm

  • puissance du système - 45 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • couleur du boîtier/corps - noir

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673333812

Réf. Sonepar

00553333381

Réf. Fournisseur

6114232

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

6181 lm

puissance du système:

45 W

température de couleur:

3000...3000 K

couleur du boîtier/corps:

noir

VAS300 ALU IRC>80 45W 6181Lm 3000°K 57° + ADAPTATEUR - CLOCHE ALU 9006 - CHEMINEE 9005 MAT NOIRE