Cubispot - VAS300 DALI IRC>80 27W 3226Lm 3500°K 23° + ADAPTATEUR - CLOCHE POLYCARBONATE - C - 6402351

CopieCopie
Cubispot - VAS300 DALI IRC>80 27W 3226Lm 3500°K 23° + ADAPTATEUR - CLOCHE POLYCARBONATE - C

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 2983 lm

  • température de couleur - 3500...3500 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673328948

Réf. Sonepar

00553332894

Réf. Fournisseur

6402351

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2983 lm

température de couleur:

3500...3500 K

VAS300 DALI IRC>80 27W 3226Lm 3500°K 23° + ADAPTATEUR - CLOCHE POLYCARBONATE - CHEMINEE BLANCHE