Cubispot - VAS300 DALI IRC>80 40W 4471Lm 3500°K 37° + PAVILLON - CLOCHE POLYCARBONATE - CHE - 6400252

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 4214 lm
puissance du système - 40 W
température de couleur - 3500...3500 K
couleur du boîtier/corps - noir
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Suspensions Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673327842
Réf. Sonepar
00553332784
Réf. Fournisseur
6400252
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
4214 lm
puissance du système:
40 W
température de couleur:
3500...3500 K
couleur du boîtier/corps:
noir
VAS300 DALI IRC>80 40W 4471Lm 3500°K 37° + PAVILLON - CLOCHE POLYCARBONATE - CHEMINEE NOIRE


