Cubispot - VAS300 IRC>80 27W 3291Lm 4000°K 37° + ADAPTATEUR - CLOCHE POLYCARBONATE - CHEMIN - 6122042

CopieCopie
Cubispot - VAS300 IRC>80 27W 3291Lm 4000°K 37° + ADAPTATEUR - CLOCHE POLYCARBONATE - CHEMIN

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 3007 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • couleur du boîtier/corps - noir

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673324667

Réf. Sonepar

00553332466

Réf. Fournisseur

6122042

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

3007 lm

température de couleur:

4000...4000 K

couleur du boîtier/corps:

noir

VAS300 IRC>80 27W 3291Lm 4000°K 37° + ADAPTATEUR - CLOCHE POLYCARBONATE - CHEMINEE NOIRE