Cubispot - VAS300 IRC>80 40W 4471Lm 3500°K 23° + ADAPTATEUR - CLOCHE POLYCARBONATE - CHEMIN - 6122451

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 4214 lm
température de couleur - 3500...3500 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Suspensions Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673325077
Réf. Sonepar
00553332507
Réf. Fournisseur
6122451
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
4214 lm
température de couleur:
3500...3500 K
VAS300 IRC>80 40W 4471Lm 3500°K 23° + ADAPTATEUR - CLOCHE POLYCARBONATE - CHEMINEE BLANCHE


