Cubispot - VAS300 IRC>90 39W 4669Lm 3000°K 57° + ADAPTATEUR - CLOCHE POLYCARBONATE - CHEMIN - 6123731

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 4626 lm
puissance du système - 39 W
température de couleur - 3000...3000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Suspensions Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673326487
Réf. Sonepar
00553332648
Réf. Fournisseur
6123731
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
4626 lm
puissance du système:
39 W
température de couleur:
3000...3000 K
VAS300 IRC>90 39W 4669Lm 3000°K 57° + ADAPTATEUR - CLOCHE POLYCARBONATE - CHEMINEE BLANCHE


