Cubispot - ZELDA IRC90 27W 2685Lm 3000K 37° + PATERE GRIS - 5132832

CopieCopie
Cubispot - ZELDA IRC90 27W 2685Lm 3000K 37° + PATERE GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 2511 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673127237

Réf. Sonepar

00553312723

Réf. Fournisseur

5132832

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2511 lm

température de couleur:

3000...3000 K

couleur du boîtier/corps:

gris

ZELDA IRC90 27W 2685Lm 3000K 37° + PATERE GRIS