Cubispot - ZELDA IRC90 27W 2822Lm 4000K 37° + ADAPT NOIR - 5102842

CopieCopie
Cubispot - ZELDA IRC90 27W 2822Lm 4000K 37° + ADAPT NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 2551 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673122560

Réf. Sonepar

00553312256

Réf. Fournisseur

5102842

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2551 lm

température de couleur:

4000...4000 K

ZELDA IRC90 27W 2822Lm 4000K 37° + ADAPT NOIR