Cubispot - ZELDA IRC90 DALI 39W 4669Lm 3000K 57° + ADAPT DALI NOIR - 5123932

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 4626 lm
température de couleur - 3000...3000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Projecteurs Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673124816
Réf. Sonepar
00553312481
Réf. Fournisseur
5123932
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
4626 lm
température de couleur:
3000...3000 K
ZELDA IRC90 DALI 39W 4669Lm 3000K 57° + ADAPT DALI NOIR
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


