Cubispot - ZELDA IRC90 DALI 39W 4908Lm 4000K 28° + PATERE GRIS - 5234445

CopieCopie
Cubispot - ZELDA IRC90 DALI 39W 4908Lm 4000K 28° + PATERE GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 4860 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673128869

Réf. Sonepar

00553312886

Réf. Fournisseur

5234445

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

4860 lm

température de couleur:

4000...4000 K

couleur du boîtier/corps:

gris

ZELDA IRC90 DALI 39W 4908Lm 4000K 28° + PATERE GRIS

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5234445

De la gamme de produit : Projecteurs leds