Cubispot - ZELDA IRC90 DALI 40W 3722Lm 3000K 23° + PATERE - BLANC - 5234231

CopieCopie
Cubispot - ZELDA IRC90 DALI 40W 3722Lm 3000K 23° + PATERE - BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 3548 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673128784

Réf. Sonepar

00553312878

Réf. Fournisseur

5234231

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

3548 lm

température de couleur:

3000...3000 K

ZELDA IRC90 DALI 40W 3722Lm 3000K 23° + PATERE - BLANC