Cubispot - ZELDA S IRC80 40W 4344Lm 3000°K 49° + PATERE BLANC - 5684131

CopieCopie
Cubispot - ZELDA S IRC80 40W 4344Lm 3000°K 49° + PATERE BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 4142 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673038021

Réf. Sonepar

00553003744

Réf. Fournisseur

5684131

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

4142 lm

température de couleur:

3000...3000 K

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5684131

De la gamme de produit : Projecteurs leds

Désignation technique:

  • Zelda s irc80 40w 4344lm 3000°k 49° + patere blanc

Les atouts de l'article :

  • Lampe ou luminaire de 3 000 kelvins avec une teinte d'éclairage - blanc intermédiaire chaud - pour créer une ambiance apaisante pour les applications Résidentielles (intérieur), Tertiaire (bureaux) et extérieur