Cubispot - ZELDA S IRC90 DALI 39W 4808Lm 3500K 57° + PATERE GRIS - 5343955

CopieCopie
Cubispot - ZELDA S IRC90 DALI 39W 4808Lm 3500K 57° + PATERE GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 4696 lm

  • température de couleur - 3500...3500 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673139476

Réf. Sonepar

00553313947

Réf. Fournisseur

5343955

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

4696 lm

température de couleur:

3500...3500 K

couleur du boîtier/corps:

gris

ZELDA S IRC90 DALI 39W 4808Lm 3500K 57° + PATERE GRIS

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5343955

De la gamme de produit : Projecteurs leds