Daikin - Accessoire de contrôle platine de commande pour équipement tiers - KRP1B61

DAIKIN
CopieCopie
Daikin - Accessoire de contrôle platine de commande pour équipement tiers

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 60 mm

  • largeur - 130 mm

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Non

  • profondeur - 140 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

ACCESSOIRES - DETENTE DIRECTE

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4906938642069

Réf. Sonepar

00121000609

Réf. Fournisseur

KRP1B61

Marque

Daikin

hauteur:

60 mm

largeur:

130 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

profondeur:

140 mm

Accessoire de commande pour unité intérieure: Platine additionnelle pour interaction avec un équipement externe

Les Atouts de l'article:

Accessoire adaptateur câblage externe

Les Atouts de la gamme:

Accessoire adaptateur câblage externe