Daikin - Accessoire de contrôle platine relais pour équipement tiers - ERP02A50

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 70 mm
largeur - 120 mm
accessoire - Oui
pièce détachée - Non
profondeur - 160 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
ACCESSOIRES - DETENTE DIRECTE
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4548848886449
Réf. Sonepar
00121004378
Réf. Fournisseur
ERP02A50
Marque
Daikin
hauteur:
70 mm
largeur:
120 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
profondeur:
160 mm
Accessoire de contrôle VRV pour unité intériéures VRV 5, platine de commande pour equipement externe en cas de fuite
NoticePDF


