Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Dehn - Bornes de connexion Rd 6-22/6-10mm/Fl 40mm St/blank - 308035

CopieCopie
Dehn - Bornes de connexion Rd 6-22/6-10mm/Fl 40mm St/blank

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de connecteur - connecteur en T/croix/parallèle

  • diamètre conducteur rond 1 - 6...22 mm

  • largeur conducteur plat 1 - 40...40 mm

  • matériau - acier

  • traitement de la surface - non traité

Emballage et conditions

  • 25 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4013364123472

Réf. Sonepar

01186412347

Réf. Fournisseur

308035

Réf. Commerciale

Dehn

type de connecteur:

connecteur en T/croix/parallèle

diamètre conducteur rond 1:

6...22 mm

largeur conducteur plat 1:

40...40 mm

matériau:

acier

traitement de la surface:

non traité

diamètre conducteur rond 2:

6...10 mm

type de vis de fixation:

vis à six pans creux

capacité de charge de courant de foudre (10/350 µs):

1 kA

Bornes de connexion Rd 6-22/6-10mm/Fl 40mm St/blank