Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Dehn - DEHNclip raccord de ferraillage St/brutpr Rd 6 / FL 30mm - 308140

CopieCopie
Dehn - DEHNclip raccord de ferraillage  St/brutpr Rd 6 / FL 30mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de connecteur - connecteur parallèle

  • diamètre conducteur rond 1 - 6...7 mm

  • largeur conducteur plat 1 - 30...30 mm

  • matériau - acier

  • traitement de la surface - non traité

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4013364288935

Réf. Sonepar

01186428893

Réf. Fournisseur

308140

Réf. Commerciale

Dehn

type de connecteur:

connecteur parallèle

diamètre conducteur rond 1:

6...7 mm

largeur conducteur plat 1:

30...30 mm

matériau:

acier

traitement de la surface:

non traité

largeur conducteur plat 2:

30...30 mm

type de vis de fixation:

sans vis

capacité de charge de courant de foudre (10/350 µs):

2 kA

DEHNclip raccord de ferraillage St/brutpr Rd 6 / FL 30mm