Dehn - IGA 12IP65 - 902316

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - saillie
matériau du boîtier/corps - plastique
largeur en nombre de modules - 12
hauteur - 333 mm
largeur - 295 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4013364151048
Réf. Sonepar
01186415104
Réf. Fournisseur
902316
Réf. Commerciale
Dehn
mode de pose:
saillie
matériau du boîtier/corps:
plastique
largeur en nombre de modules:
12
hauteur:
333 mm
largeur:
295 mm
profondeur:
129 mm
type de couverture:
couvercle
finition du couvercle:
avec échancrure
indice de protection (IP):
IP65
couvercle/porte transparent(e):
Oui
avec serrure:
Non
couleur:
gris
numéro RAL:
7035
nombre de rangées:
1
possibilité de montage en saillie:
Non
nombre d'entrées de conduit:
22
avec cadre/support de montage:
Non
convient pour utilisation à l’extérieur:
Non
adapté à un parafoudre:
Oui
couvercle avec décharge de pression:
Non