Delta Light - FTLW - PROFILE SBL ANO - 3660000SBLANO

DELTA LIGHT
CopieCopie
Delta Light - FTLW - PROFILE SBL ANO

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 6000 mm

  • couleur - aluminium

  • indice de protection (IP) - IP20

  • matériau - aluminium

  • avec câblage - Non

Emballage et conditions

  • 1 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

5414823107078

Réf. Sonepar

00104310707

Réf. Fournisseur

3660000SBLANO

Marque

Delta Light

longueur:

6000 mm

couleur:

aluminium

indice de protection (IP):

IP20

matériau:

aluminium

avec câblage:

Non

coupleur électromécanique intégré:

Non

modèle:

1 longueur

distance variable des supports d'appareils:

Oui

section transversale des conducteurs de câblage:

0.75 mm²

adapté à un caniveau de câble:

Non

avec caniveau de câble:

Non

largeur:

30 mm

hauteur:

25 mm

classe de protection:

sans

FTLW - PROFILE SBL ANO